※9-M07-1-VX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX240)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 口径1/4 電圧(V)(G) DC24 オリフィス径(Φmm)3 注文コード21475170 品番VX240EGXB【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥890
販売価格(税別) アウトレット
¥5,380809
この商品は口径・電圧・オリフィス径など376種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品) ポート数2 電圧(V)(G) DC24 口径1/4 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様(-) 標準(Rc) 取付(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊 リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm)3 使用流体空気 材質(ボディ)(E) Al リード線取出方向特殊(-) 標準タイプ
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44131027
2017-09-11
用途:
機械の製作に使用

電磁弁としては大変良い品物だと思います。このシリーズの電磁弁を多数使用しております。本当はVX240DZ1Dが欲しかったのですが、何故かVX240DZ1DBしか無かったので仕方なくこちらを購入しました。型番の末尾にBが付くとNPT規格なので、NPT1/4-PT1/4の変換アダプタ(56280272)を一緒に購入し、サイレンサもNPT規格のものを新たに購入しました。MonotaROさんはこういうのがよくあるので、品揃えを見直して頂きたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする