※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

23HE-4WHB-AY ドアハンガーニコ用吊り車(複車) HELM 21475238 23HE-4WHB-AY ドアハンガーニコ用吊り車(複車) HELM 21475238

ドアハンガーニコ用吊り車(複車)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21475238 品番 23HE-4WHB-AY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
タイプ複車(溶接タイプ) 適合レール23号 トラスコ品番771-0801 材質スチール(電解めっき処理)、 ナイロン 質量(kg)0.35 規格欧州規格EN1527適合品 耐荷重(kg)100 吊車複車

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール用吊り車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする