23HE-4WHB-H ドアハンガーニコ用吊り車(複車) HELM 21475256 23HE-4WHB-H ドアハンガーニコ用吊り車(複車) HELM 21475256

ドアハンガーニコ用吊り車(複車)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21475256 品番 23HE-4WHB-H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
タイプホイスト用複車 適合レール23号 トラスコ品番771-0828 材質スチール(電解めっき処理) 質量(kg)0.58 規格欧州規格EN1527適合品 耐荷重(kg)20 吊車複車

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール用吊り車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする