※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HELM
HELMの 内装商品
HELMの レール
HELMの ハンガーレール
ドアハンガーニコ用吊り車(複車)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21475265
品番
23HE-4WH-TR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
タイプ
トロリーハンガー用複車
適合レール
23号
トラスコ品番
771-0836
材質
スチール(電解めっき処理)
質量(kg)
0.28
規格
欧州規格EN1527適合品
耐荷重(kg)
20
吊車
複車