※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

23HE-BT ニコ ドアハンガー用 継受 HELM 21475283 23HE-BT ニコ ドアハンガー用 継受 HELM 21475283

ニコ ドアハンガー用 継受

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21475283 品番 23HE-BT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
トラスコ品番771-0852 材質スチール(電解めっき処理) 質量(kg)0.59 規格欧州規格EN1527適合品 適合レール23号

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする