※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

23HE-PL-S ニコ ドアハンガー用プレート HELM 21475344 23HE-PL-S ニコ ドアハンガー用プレート HELM 21475344

ニコ ドアハンガー用プレート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21475344 品番 23HE-PL-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
材質スチール(電解めっき処理) タイプ鉄扉用 適合レール23号 質量(kg)0.23 規格欧州規格EN1527適合品 トラスコ品番771-0917

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする