※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HELM
HELMの 内装商品
HELMの レール
HELMの ハンガーレール
ニコ ドアハンガー用プレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21475362
品番
23HE-PL-SY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
材質
スチール(電解めっき処理)
タイプ
鉄扉(溶接タイプ)用
適合レール
23号
質量(kg)
0.23
規格
欧州規格EN1527適合品
トラスコ品番
771-0933