※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

23HE-SSP ニコ ドアハンガー用 ストッパー HELM 21475423 23HE-SSP ニコ ドアハンガー用 ストッパー HELM 21475423

ニコ ドアハンガー用 ストッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番771-0992 注文コード21475423 品番23HE-SSP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
この商品はトラスコ品番など8種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番771-0992 材質スチール(電解めっき処理)、 ゴム 質量(kg)0.1 規格欧州規格EN1527適合品 適合レール23号

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする