※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

24409 TEMPILAQ 2オンス LA-CO 21475563 24409 TEMPILAQ 2オンス LA-CO 21475563

TEMPILAQ 2オンス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番761-8891 注文コード21475563 品番24409
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はトラスコ品番など43種類から選べます 他の種類を見る

ワーク表面の正確な温度を手軽に低コストで計測することができます。
塗布後、乾くと固体化し、表示温度に達すると融解します。
一度、手元から離れることができます。
目視ができない時など反応中に確認がとれなくても、後で結果が得られます。
1度支持温度に達したマークは温度が下がると再び固まります。

用途溶接の余熱温度管理、パス間温度管理などに トラスコ品番761-8891 質量(g)160 測定精度(%)1 変色温度(℃)184 危険物の類別非危険物
注意
※製品によってそれぞれ中身の色は異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする