MC3.6CC2B352【ワケあり】 FECセラルクスエース用安定器 岩崎電気 360W 21475748

MC3.6CC2B352【ワケあり】 FECセラルクスエース用安定器 岩崎電気 21475748 MC3.6CC2B352【ワケあり】 FECセラルクスエース用安定器 岩崎電気 21475748

FECセラルクスエース用安定器

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21475748 品番MC3.6CC2B352【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別) アウトレット
¥12,900789
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品) 定格ランプ電力(W)360 定格電圧(V)200 適合ランプM360CELSH-W/BUD、M360CELSP-W/BUD、M360CELSP2-W/BUD、M360FCELS-W/BH、M360FCELSH-W/BUD、M360FCELSP-W/BUD、M360FCELSP2-W/BUD、M360FCLSH-WW/BH、M360FCLSH-WW/BH-L、MT360CELS-W/BH、MT360CLSH-WW/BH 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 適合(ポール)4B 質量(kg)4 定格二次電圧(V)200 配線長(二次側)50m以下 二次短絡電流(A)5.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする