※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

24HE-4WH-TR ドアハンガーニコ用吊り車(複車) HELM 21476053 24HE-4WH-TR ドアハンガーニコ用吊り車(複車) HELM 21476053

ドアハンガーニコ用吊り車(複車)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21476053 品番 24HE-4WH-TR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
タイプトロリーハンガー用複車 適合レール24号 トラスコ品番771-1115 材質スチール(電解めっき処理) 質量(kg)0.56 規格欧州規格EN1527適合品 耐荷重(kg)40 吊車複車

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール用吊り車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする