※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25HE-2WH-TR ドアハンガー ニコ用吊り車(単車) HELM 21476315 25HE-2WH-TR ドアハンガー ニコ用吊り車(単車) HELM 21476315

ドアハンガー ニコ用吊り車(単車)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21476315 品番 25HE-2WH-TR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
タイプトロリーハンガー 単車 適合レール25号 耐荷重(kg)50 トラスコ品番771-1336 材質スチール(電解めっき処理) 質量(kg)0.7 規格欧州規格EN1527適合品 吊車単車

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール用吊り車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする