※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HELM
HELMの 内装商品
HELMの レール
HELMの ハンガーレール
ドアハンガーニコ用吊り車(複車)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21476358
品番
25HE-4WHB-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
タイプ
自動扉用複車
適合レール
25号
トラスコ品番
771-1361
材質
スチール(電解めっき処理)、 ナイロン
質量(kg)
3.39
規格
欧州規格EN1527適合品
耐荷重(kg)
240
吊車
複車