※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HELM
HELMの 内装商品
HELMの レール
HELMの ハンガーレール
ドアハンガーニコ用吊り車(複車)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21476376
品番
25HE-4WHB-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
タイプ
折畳扉用複車
適合レール
25号
トラスコ品番
771-1387
材質
スチール(電解めっき処理)、 ナイロン
質量(kg)
1.89
規格
欧州規格EN1527適合品
耐荷重(kg)
150
吊車
複車