※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25HE-BT ニコ ドアハンガー用 継受 HELM 21476437 25HE-BT ニコ ドアハンガー用 継受 HELM 21476437

ニコ ドアハンガー用 継受

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21476437 品番 25HE-BT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
トラスコ品番771-1441 材質スチール(電解めっき処理) 質量(kg)2.02 規格欧州規格EN1527適合品 適合レール25号

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする