※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25HE-G1820 ドアハンガー ニコ ガイドレール HELM 21476455 25HE-G1820 ドアハンガー ニコ ガイドレール HELM 21476455 25HE-G1820 ドアハンガー ニコ ガイドレール HELM 21476455

ドアハンガー ニコ ガイドレール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21476455 品番 25HE-G1820
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
全長(mm)1820 トラスコ品番771-1468 質量(kg)4.84 適合レール25号 材質スチール(電解めっき処理) 規格欧州規格EN1527適合品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする