※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25HE-GRB ドアハンガー用ガイドローラー HELM 21476498 25HE-GRB ドアハンガー用ガイドローラー HELM 21476498

ドアハンガー用ガイドローラー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21476498 品番 25HE-GRB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
適合レール25号 タイプボルト トラスコ品番771-1506 質量(kg)0.1 材質スチール(電解めっき処理)、 ナイロン 規格欧州規格EN1527適合品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする