※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

26HE-3640 ドアハンガー ニコ ハンガーレール HELM 21476744 26HE-3640 ドアハンガー ニコ ハンガーレール HELM 21476744 26HE-3640 ドアハンガー ニコ ハンガーレール HELM 21476744

ドアハンガー ニコ ハンガーレール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21476744 品番 26HE-3640
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

高品質の鋼材に、電解めっき処理を施したカーブレールです。極めて高い耐久性を誇ると同時に、経年劣化によるコーティング等の剥離の心配がありません。
肉厚の鋼材でありながら、大きさはコンパクトなハンガーレールです。
吊り車の軌道上に、ほこり等が溜まりにくい構造となっています。

全長(mm)3640 トラスコ品番771-1735 質量(kg)31.78 耐荷重(kg)複車2個吊りの場合:スライドドア=800〜1200、折り畳みドア=〜1200 適合レール26号 用途ハンガー車の吊り下げ運搬に 材質スチール(電解めっき処理) 規格欧州規格EN1527適合品

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする