※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

26HE-AB ニコ ドアハンガー用 調整ブラケット HELM 21476823 26HE-AB ニコ ドアハンガー用 調整ブラケット HELM 21476823

ニコ ドアハンガー用 調整ブラケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合レール26号 トラスコ品番771-1808 注文コード21476823 品番26HE-AB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は適合レール・トラスコ品番など9種類から選べます 他の種類を見る
タイプ一連用 トラスコ品番771-1808 質量(kg)1.36 適合レール26号 材質スチール(電解めっき処理) 規格欧州規格EN1527適合品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする