※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

26HE-BB ニコ ドアハンガー用 ボルト一連受 HELM 21476848 26HE-BB ニコ ドアハンガー用 ボルト一連受 HELM 21476848

ニコ ドアハンガー用 ボルト一連受

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21476848 品番 26HE-BB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
材質スチール(電解めっき処理) 適合レール26号 規格欧州規格EN1527適合品 質量(kg)2.57 トラスコ品番771-1824

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする