※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HELM
HELMの 内装商品
HELMの レール
HELMの ハンガーレール
ニコ ドアハンガー用プレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21476927
品番
26HE-PL-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
材質
スチール(電解めっき処理)
タイプ
木扉用
適合レール
26号
質量(kg)
1.4
規格
欧州規格EN1527適合品
トラスコ品番
771-1905