※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ムラコ
ムラコの 軸付研磨
ムラコの 軸付ペーパー
カートリッジロール 240#
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
幅(mm)
35
外径(Φmm)
13
注文コード
21476999
品番
CR1335S【ワケあり】
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥1,859
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,590
¥
1,690
バスケットに入れる
この商品は
幅・外径・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm)
13
幅(mm)
35
粒度
240
砥粒
アランダム
形状
円柱
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
852-6547
質量(g)
16