※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

27HE-4WHB-H ドアハンガーニコ用吊り車(複車) HELM 21477067 27HE-4WHB-H ドアハンガーニコ用吊り車(複車) HELM 21477067

ドアハンガーニコ用吊り車(複車)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21477067 品番 27HE-4WHB-H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
タイプホイスト用複車 適合レール27号 トラスコ品番771-2031 材質スチール(電解めっき処理) 質量(kg)9.5 規格欧州規格EN1527適合品 耐荷重(kg)45 吊車複車

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール用吊り車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする