※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HELM
HELMの 内装商品
HELMの レール
HELMの ハンガーレール
ニコ ドアハンガー用横受・天井受
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21477137
品番
27HE-OB-Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
タイプ
天井受一連(溶接用)
適合レール
27号
トラスコ品番
771-2103
材質
スチール(電解めっき処理)
質量(kg)
3.51
規格
欧州規格EN1527適合品