KAISER
KAISERの 運搬機器
KAISERの 運搬台車
KAISERの 運搬台車用部品・オプション
運搬車用取り替えキャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21477304
品番
30116
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
トラスコ品番
495-4751
形状
自在
質量(kg)
3.5
適合本体
243418、243426
材質(車輪)
スチール
ストッパー
あり
材質(金具)
スチール
車輪径D(Φmm)
200
材質(ホイール)
ゴム