KAISER[物流用品]
KAISER[物流用品]の 運搬機器
KAISER[物流用品]の 運搬台車
KAISER[物流用品]の 運搬台車用部品・オプション
階段昇降機用取り替え車輪
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21477706
品番
32008-21034
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
495-4777
適合本体
155330、724298、921129、716245、910959
材質
金具:スチール、車輪:スチールホイールゴム
質量(kg)
3.2
タイプ
-
車輪径D(Φmm)
160