椿本チエイン
パワーロック KE-SSシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
外径(Φmm)
67
仕様
ステンレス仕様
注文コード
21477717
品番
PL045X067KE-SS【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥24,889
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
アウトレット
¥19,900
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
外径・仕様
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
内外径比が小さい構造です。
クリーンルームでの用途や腐食雰囲気での使用に適します。
キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)
外径(Φmm)
67
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
ステンレス仕様
軸径(Φmm)
45
伝達トルク
46MPa