LESSMANN
LESSMANNの 研磨ブラシ(グラインダー用)
LESSMANNの ホイールブラシ
ホイルブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
100
厚さ(mm)
29
注文コード
21477837
品番
323543
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
外径・厚さ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。
外径(Φmm)
100
厚さ(mm)
29
毛丈(mm)
23
トラスコ品番
752-1251
用途
金属製品のバリ取り、サビ落とし、カラーや錆落とし作業等に、溶接継目の処理に
仕様
真鍮線0.3mm、【付属アダプターを使用することで内径を変更可能】30、25.4、22.2、20、16、12.7、12mm
材質
毛材:真鍮線、金具:スチール
質量(g)
290
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
線径(Φmm)
0.2
注意
※いかなる場合でも、ブラシ使用時には安全のため、保護防具を着用のこと。
※使用回転数の範囲内で作業をすること。