日本緑十字社
日本緑十字社の 合図灯・手旗
日本緑十字社の 合図灯
LED合図灯
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
21477846
品番
325008
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,498円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
「緑色」のLEDを使用した合図灯です。
色
緑
長さ(mm)
540
用途
夜間工事現場など
トラスコ品番
751-1761
材質
本体:PVC、グリップ:ABS樹脂
幅(mm)
34
質量(g)
144
切替方式
早い点滅→遅い点滅→点灯→消灯
電源
単2乾電池×3本(別売)
連続使用時間(時間)
40(アルカリ電池使用)
LED使用数(個)
6
注意
※電池は付属しておりません。