325009 LED合図灯 34Φ×540(発光部340) 日本緑十字社 21477855 325009 LED合図灯 34Φ×540(発光部340) 日本緑十字社 21477855 325009 LED合図灯 34Φ×540(発光部340) 日本緑十字社 21477855 325009 LED合図灯 34Φ×540(発光部340) 日本緑十字社 21477855

LED合図灯 34Φ×540(発光部340)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード21477855 品番325009
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,398円となります。
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

1本の誘導灯で「赤点滅→青点滅」の切り替えが可能な合図灯です。

赤→青 長さ(mm)540 用途夜間工事現場など トラスコ品番751-1779 材質本体:PVC、グリップ:ABS樹脂 幅(mm)34 質量(g)144 切替方式赤点滅→青点滅→消灯 電源単2乾電池×3本(別売) 連続使用時間(時間)40(アルカリ電池使用) LED使用数(個)6
注意
※電池は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする