スーパーアクショングリップ ハンドルのみ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21478117 品番3350-H
参考基準価格(税別)¥2,750 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ストレート型とT型ハンドルの2種類の使い分けができます。
対辺6.35mmの電動ドライバー用ビットを使用できます。

トラスコ品番494-2591 全長(mm)72 質量(g)115

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21478117
2026-01-31
用途:
トイレの止水栓修理
その他業種

T字として使用することでマイナスビットに力をかける事が出来て満足しています

対象商品:
21478117
2021-02-22
用途:
スノボーに行くとき

差込みの深さが深すぎて、普通の25mmや32mmのビットでは使えない
50mmだとOKだった、もう少し説明がほしかった。

4人が参考にしています
対象商品:
21478117
2020-06-19
用途:
力の必要な錆びたプラスネジを緩めるのに使用
不動産業

こういった商品はほかにもあるけど、90度に折りたためるものはあまり無いように思います。小さなペンケースにいろいろなビットと一緒に入れて携帯しています。強度は十分です。

1人が参考にしています
対象商品:
21478117
2020-07-23
用途:
ビスのネジ締め作業
株式会社澤渡製作所 様

力のいる作業も 向きを変えれば細い所にも届く良い商品です。

対象商品:
21478117
2020-07-14
用途:
機械の修理
サービス業

過去にセットで購入していたが ハンドル 紛失して困っていたのでありがたい。また市販のビットも使用出来るので非常にありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー/ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする