※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LESSMANN
LESSMANNの 研磨ブラシ(グラインダー用)
LESSMANNの ホイールブラシ
ホイルブラシ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
200
厚さ(mm)
43
注文コード
21478467
品番
366163
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
この商品は
外径・厚さ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。
外径(Φmm)
200
厚さ(mm)
43
毛丈(mm)
38
トラスコ品番
752-1260
用途
金属製品のバリ取り、サビ落とし、カラーや錆落とし作業等に、溶接継目の処理に
仕様
鋼線0.3mm、【付属アダプターを使用することで内径を変更可能】50.8、30、25.4、22.2、20、16、12.7、12mm
材質
毛材:鋼線、金具:スチール
質量(kg)
2
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
4500
線径(Φmm)
0.3
注意
※いかなる場合でも、ブラシ使用時には安全のため、保護防具を着用のこと。
※使用回転数の範囲内で作業をすること。