McNETT
McNETTの 靴関連用品
McNETTの その他靴関連用品
レザーブーツ修繕セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
21478573
品番
36771
参考基準価格(税別)
¥6,480
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ブーツの汚れ落とし、補修、ウォータープルーフ機能の強化などの総合的なソリューションセットです。
トラスコ品番
761-9251
セット内容
クリーナー、レザーウォータープルーフジェル、ブラシ、撥水ジェル塗布用布
容量(mL)
【ブーツクリーナー(中性)】120、【レザーウォータープルーフジェル(油性)】120
質量(g)
280
香り
無香料