LESSMANN
LESSMANNの 軸付研磨
LESSMANNの 軸付ブラシ
LESSMANNの ホイールブラシ・平型ブラシ
軸付ホイルブラシ 真鍮線
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21479212
品番
413542
参考基準価格(税別)
¥2,820
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ長寿命です。
幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。
軸径(Φmm)
6.0
トラスコ品番
752-1308
厚さ(mm)
6
質量(g)
23
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
用途
金属製品のバリ取り、サビ落とし、カラーやサビ落とし作業などに、溶接継目の処理に
全長(mm)
47
軸長(mm)
30
線径(Φmm)
0.2
毛丈(mm)
6
外径(Φmm)
30
材質(軸)
スチール
毛材
真鍮線
金具径(mm)
18
金具幅(mm)
17
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。