マルチセンターポンチ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)105 トラスコ品番766-2980 注文コード21479544 品番430-141
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は全長・トラスコ品番・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

一定の範囲内でサイズが可変できる調整タイプのマルチセンターポンチです。
市販のサイズが規定された穴部に、マルチセンターポンチを挿入し、サイズを調整します。

用途鉄板の穴の仮止め トラスコ品番766-2980 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)105 質量(g)37 先端径(Φmm)8〜11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21479562
2019-06-12
用途:
既設の材料からの位置決め(トレース)
電気・ガス・熱供給・水道業

既設の材料からの穴位置を簡便にトレース出来るので、位置計測の手間が省けて大助かりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ/刻印/ハトメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする