JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 外装パーツ
アンテナ土台カバー 日野用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
21479616
品番
509415
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ルーフに付いているラジオアンテナの黒い樹脂部分を鮮やかなメッキに変貌させるカ
アンテナの可動に対応。簡単両面テープ固定。
用途
外装パーツ
付属品
両面テープ付き
材質/仕上
樹脂/クロームメッキ
取付方式
かぶせ式
適合車種
日野大型'17プロフィア/NEWプロフィア(H15.11〜ON)、4t'17レンジャー/レンジャープロ(H14.1〜ON)
注意
※年式及び型式だけでは照会不可ですので実際のお車アンテナ取付部形状をご確認の上お求め下さい。
※車両の仕様により取り付けできない場合があります。