※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCCTR-100DBW-SN 車線分離標 ポールコーンCITY R コンクリート接着用(スチールスペーサータイプ)ダークブラウン 積水樹脂 21479984 PCCTR-100DBW-SN 車線分離標 ポールコーンCITY R コンクリート接着用(スチールスペーサータイプ)ダークブラウン 積水樹脂 21479984 PCCTR-100DBW-SN 車線分離標 ポールコーンCITY R コンクリート接着用(スチールスペーサータイプ)ダークブラウン 積水樹脂 21479984 PCCTR-100DBW-SN 車線分離標 ポールコーンCITY R コンクリート接着用(スチールスペーサータイプ)ダークブラウン 積水樹脂 21479984

車線分離標 ポールコーンCITY R コンクリート接着用(スチールスペーサータイプ)ダークブラウン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21479984 品番 PCCTR-100DBW-SN
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥20,790
販売価格(税別)
18,900

交通の少ない箇所向けタイプです。
本体部の補修が可能です。
幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。
穿孔不要でコンクリート2次製品への接着設置が可能です。
本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。

用途
工場場内、駐車場などの誘導に。
側溝の蓋や縁石上
コンクリート舗装箇所
材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂、スチールスペーサー:SPCC(静電粉体塗装) 幅(mm)160 質量(kg)2 ダークブラウン 高さ(mm)1000 タイプ接着式 奥行(mm)140 ポール径(Φmm)80
関連資料:(0.04MB) 取扱説明書:(1.15MB)
注意
※施工には専用接着剤ロードボンドT-3をご使用ください。
※車輌の頻繁な車線越えが想定される場所への設置はご遠慮ください。
※「ポールコーンCITY」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第5479042号)。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする