スタンダードT型ストリッパー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 21480463 品番 45-121
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

グリップは手になじみやすいエンボスデザインです。
レオパードスポットで正確なストリップをサポートします。
保管に便利なフックホール付です。
簡易スケール(20mmまでのスケールをミリとインチで表記)付です。

用途ゴム系電線、ビニール系電線、一般電線に トラスコ品番759-8165 全長(mm)160 質量(g)115 適合電線単線AWG14〜24、ヨリ線AWG16〜26

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:282

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21480463
2023-03-10
用途:
細い絶縁耐熱電線の被覆むき
ファースト電子開発株式会社 様

50年近く愛用した、IDEAL(アメリカイリノイ州のメーカー)のストリッパーが大分高齢化した?。丁度モノタロウでIDEALが有ったので購入した、流石にIDEALで50年物と変わず、素晴らしい使い心地で良い仕事が出来ます。自信を持ってお勧めします。

2021-06-15
用途:
ケーブル製作、その他作業全般
サービス業

私は道具ごとに使いやすいメーカーを選びますが
ワイヤストリッパに関しては、このメーカーがベストでした。

丸穴の精度が良いためか、挟んだときに芯線に傷がつきませんし、グリップも太めにてきており握りやすいです。

対象商品:
21480463
2016-03-25
用途:
電子回路計測器などの実験製作
サービス業

昔から当該メーカーのワイヤストリッパーを使用して満足してきた。今回追加で購入したが、(自分の年齢も歳を取ったせいか?)開閉スプリングが過去の物よりも重い(強い)のが、やや不満

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする