45-125 スタンダードT型ストリッパー アイデアル(IDEAL) 21480497

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタンダードT型ストリッパー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 適合電線単線AWG22〜30、ヨリ線AWG24〜32 注文コード21480497 品番45-125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,260
この商品は適合電線など3種類から選べます 他の種類を見る

グリップは手になじみやすいエンボスデザインです。
レオパードスポットで正確なストリップをサポートします。
保管に便利なフックホール付です。
簡易スケール(20mmまでのスケールをミリとインチで表記)付です。

用途ゴム系電線、ビニール系電線、一般電線に トラスコ品番759-8190 全長(mm)160 質量(g)115 適合電線単線AWG22〜30、ヨリ線AWG24〜32

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21480497 45-125 02146987 45-125 T型ストリッパー T-7 アイデアル(IDEAL) T型ストリッパー T-7 アイデアル(IDEAL) 1個 3,898 税込4,288 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21480463
2023-03-10
用途:
細い絶縁耐熱電線の被覆むき
ファースト電子開発株式会社 様

50年近く愛用した、IDEAL(アメリカイリノイ州のメーカー)のストリッパーが大分高齢化した?。丁度モノタロウでIDEALが有ったので購入した、流石にIDEALで50年物と変わず、素晴らしい使い心地で良い仕事が出来ます。自信を持ってお勧めします。

2021-06-15
用途:
ケーブル製作、その他作業全般
サービス業

私は道具ごとに使いやすいメーカーを選びますが
ワイヤストリッパに関しては、このメーカーがベストでした。

丸穴の精度が良いためか、挟んだときに芯線に傷がつきませんし、グリップも太めにてきており握りやすいです。

対象商品:
21480463
2016-03-25
用途:
電子回路計測器などの実験製作
サービス業

昔から当該メーカーのワイヤストリッパーを使用して満足してきた。今回追加で購入したが、(自分の年齢も歳を取ったせいか?)開閉スプリングが過去の物よりも重い(強い)のが、やや不満

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする