3/22より値下げ!現場を応援

 

45-163 ケーブルストリッパー アイデアル(IDEAL) 21480533 45-163 ケーブルストリッパー アイデアル(IDEAL) 21480533

ケーブルストリッパー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 21480533 品番 45-163
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別) 値下げ
6,998

多芯ケーブル、同軸線、キャプタイヤーコード等丸型線のストリップに最適です。
平刃を回転させ傷入れをするので切り口がシャープに仕上がります。
丸刃を使えば縦裂きスリット加工も簡単にできます。
面倒な中間ストリップ加工も簡単にできます。
工具1つで輪切り加工と縦裂き(スリット)加工の両方の加工ができ、対応ストリップ長はエンドレスです。

トラスコ品番759-8211 セット内容平刃3枚、丸刃1枚 全長(mm)87 質量(g)20 適合電線仕上り外径3〜6mmまで

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21480542
2018-12-10
用途:
多芯ケーブルシース剥き
自動車・二輪車・自転車関連業

刃を固定するネジを締め付ける際に、刃がズレやすくてセットしずらい。
だけど、いろんな太さのケーブルのシースが剥けていいです。

対象商品:
21480533
2017-04-17
用途:
ケ-ブル製造加工用
昇辰電気株式会社 様

緊急使用の場合は短納期で便利ですが、価格が他商社より高いので安くしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする