リンガー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 21480707 品番 45-401
参考基準価格(税別)¥21,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

円形でないシールドケーブル及び精密度を要求されるケーブルのストリップに最適です。
輪切り、縦先への切り込みが1つの工具でできます。
特殊リング刃で超薄被覆に対応します。
5種類の本体と16種類のリング刃であらゆる電線に対応できます。

セット内容K-6492 全長(mm)87 適合電線ミル規格の5MIL被覆厚専用 質量(g)21 用途ミル規格電線や、超薄被覆や円形でないシールドケーブル等特殊電線に トラスコ品番759-8386
注意
※刃物付本体です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする