LESSMANN
LESSMANNの 軸付研磨
LESSMANNの 軸付ブラシ
LESSMANNの 筒型・筆型・エンド型ブラシ
セーフティ軸付エンド型ブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
28
注文コード
21480786
品番
456160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
線材の隙間を特殊な樹脂素材で固めており、使用にともなう線材の広がりを防ぐことで、ブラシのさらなる長寿命化を実現しました。
万一の線材破断による、怪我のリスクを最小化しています。
軸径(Φmm)
6
用途
奥まった場所や、角部分などの底面・コーナー研磨に
トラスコ品番
752-1481
材質
軸:スチール、線材:鋼線
質量(g)
105
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
軸長(mm)
30
線径(Φmm)
0.3
毛丈(mm)
30
外径(Φmm)
28
毛材
鋼線
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。