共栄産業
共栄産業の 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
共栄産業の 高圧洗浄機用アクセサリー
共栄産業の 高圧洗浄機用ホース
配管洗浄用ホース KKN
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(m)
20
最高使用圧力(MPa)
18
サイズ
両端口金具(Gメスネジ):3/8(メス30°シート)
注文コード
21480824
品番
KKN-6x20M 両No.4
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・最高使用圧力・サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
長尺使用時の折れを防ぐ耐キンク製に優れております。カバーの耐摩耗性を強化し、カバーとブレードの接着を強固にしてありますので長期間ご使用いただけます。
用途
高圧洗浄・配管洗浄
材質
口金具:鉄メッキ付
サイズ
両端口金具(Gメスネジ):3/8(メス30°シート)
長さ(m)
20
最高使用圧力(MPa)
18
最小曲げ半径(mm)
50
ホース内径(Φmm)
9.6
金具
口金具:両端No.4
最小破壊圧力(MPa)
60
ホース外径(Φmm)
16.2
質量(g/m)
ホース:151
RoHS指令(10物質対応)
対応