配管洗浄用ホース KKN

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)18 サイズ両端口金具(Gメスネジ):3/8(オス30°シート) 注文コード21480885 品番KKN-6x20M 両No.5
販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は長さ・最高使用圧力・サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

長尺使用時の折れを防ぐ耐キンク製に優れております。カバーの耐摩耗性を強化し、カバーとブレードの接着を強固にしてありますので長期間ご使用いただけます。

用途高圧洗浄・配管洗浄 材質口金具:鉄メッキ付 サイズ両端口金具(Gメスネジ):3/8(オス30°シート) 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)18 最小曲げ半径(mm)50 ホース内径(Φmm)9.6 金具口金具:両端No.5 最小破壊圧力(MPa)60 ホース外径(Φmm)16.2 質量(g/m)ホース:151 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする