※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

45-674 ストリップマスターライト アイデアル(IDEAL) 21480917 45-674 ストリップマスターライト アイデアル(IDEAL) 21480917

ストリップマスターライト

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 21480917 品番 45-674
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

女性の手にもフィットする小型ワイヤーストリッパーです。
小型で軽量のため長時間の作業にも威力を発揮します。
通常のワイヤーストリッパーに比べ省力で正確に、スピーディーなストリップが可能です。
ボディーは共通、刃物交換も簡単です。

全長(mm)150 適合電線AWG12、14(単線用) AWG16、18(ヨリ線用) 質量(g)165 用途一般ビニール電線に トラスコ品番759-8581
注意
※刃物付本体です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-10
用途:
ビニル線の被覆はがし

女性の手にちょうどいい大きさで使いやすいのでリピートしています。
ただ、長い間使っているうちにグリップ部分のゴムが緩くなるのか、段々ずれてきてしまうのが気になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする