Berger
Bergerの 鋏
Bergerの 刈込鋏
刈込鋏4590
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
21480962
品番
4590
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
刃の内面の溝が切り離れを良くし、正確なカットを連続しておこなえます。
「粘り」と「硬さ」を兼ね備えた、工具に最適なドイツ鋼製です。
全長(mm)
540
刃長(mm)
240
用途
庭木・生垣の剪定や刈込作業に
トラスコ品番
762-9419
材質
刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)、柄:ブナ材
質量(kg)
1
タイプ
波刃
使用目的
刈込作業、剪定
切断対象
庭木、生垣