FESTOOL
FESTOOLの 切断
FESTOOLの 切断機用カッター(チップソー)
ソーブレイド 木ファイン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21481206
品番
491952
参考基準価格(税別)
¥31,600
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ドイツ製FESTOOL丸ノコ用ソーブレードです。
外径(Φmm)
160
穴径(Φmm)
20
刃数
48
刃厚(mm)
2.2
用途
木工ファイン用
トラスコ品番
760-1875
質量(g)
332