※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FESTOOL
FESTOOLの 切断
FESTOOLの 切断機用カッター(チップソー)
ソーブレイド 木ファイン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21481267
品番
493199
参考基準価格(税別)
¥44,300
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
ドイツ製FESTOOL丸ノコ用ソーブレードです。
外径(Φmm)
210
穴径(Φmm)
30
刃数
52
刃厚(mm)
2.4
用途
木工ファイン用
トラスコ品番
760-1921
質量(g)
610