※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FESTOOL
FESTOOLの 切断
FESTOOLの 切断機用カッター(チップソー)
ソーブレイド 木ファイン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21481328
品番
494605
参考基準価格(税別)
¥74,200
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
ドイツ製FESTOOL丸ノコ用ソーブレードです。
外径(Φmm)
260
穴径(Φmm)
30
刃数
80
刃厚(mm)
2.5
用途
木工ファイン用
トラスコ品番
760-2014
質量(g)
897