YEC
YECの トラック保安・安全用品
YECの トラック用警報器
連続音スーパーアラーム
(1件のレビュー)
取扱い終了
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
定格電圧(V)
DC24
注文コード
21481357
品番
BA020-04-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥27,040
この商品は
定格電圧
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
連続音スーパーアラーム
仕様
耐雨性可
質量(g)
220
周波数(Hz)
900±100
定格電圧(V)
DC24
定格電流(A)
0.15
取付穴
Φ8.5
音圧レベル(dB)
90±10/0
発音体
スピーカー(連続)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21481357
BA020-04-M
35722574
BA020-04
連続音スーパーアラーム
YEC
1個
¥
5,898
税込
¥
6,488
注文コードが変更になりました